Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 7W, 22Ohm, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16024721
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     G24071932209J7A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=G24071932209J7A000, Betriebstemperatur, max.=350 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=8.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=19.3 mm, Nennleistung=7 W, Nennspannung (DC)=350 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=22 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=100 ... 180 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
13,500 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
2,6 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.