Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 4W, 10Ohm, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16024771
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     G22041431009J4A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=G22041431009J4A000, Betriebstemperatur, max.=350 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=5.7 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=13 mm, Nennleistung=4 W, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=10 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=100 ... 180 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
86 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4998*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,679*
€ 0,80801
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6398*
€ 0,76136
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6298*
€ 0,74946
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4998*
€ 0,59476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.