Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 4W, 8.2Ohm, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16024778
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     G22041438208J4A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=G22041438208J4A000, Betriebstemperatur, max.=350 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=5.7 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=13 mm, Nennleistung=4 W, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=8.2 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=100 ... 180 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,625*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,045*
€ 1,24355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,933*
€ 1,11027
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,843*
€ 1,00317
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.