Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 4W, 15Ohm, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16024800
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     G22041431509J4A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=G22041431509J4A000, Betriebstemperatur, max.=350 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=5.7 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=13 mm, Nennleistung=4 W, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=15 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=100 ... 180 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,900 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,559*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,985*
€ 1,17215
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,955*
€ 1,13645
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,848*
€ 1,00912
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,709*
€ 0,84371
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.