Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 4W, 56Ohm, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16024812
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     G22041435609J4A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=G22041435609J4A000, Betriebstemperatur, max.=350 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=5.7 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=13 mm, Nennleistung=4 W, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=56 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=100 ... 180 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,885 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
0,885 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5206*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,9201*
€ 1,09492
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,8901*
€ 1,05922
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,8701*
€ 1,03542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,797*
€ 0,94843
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,707*
€ 0,84133
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6606*
€ 0,78611
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5206*
€ 0,61951
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.