Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 50W, 10Ohm, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16024930
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZWS050911009KLX000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=ZWS050911009KLX000, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=22.3 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=100 mm, Nennleistung=50 W, Nennspannung (DC)=2.1 kV, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=10 Ω, Anschlussart=Löten, Montageart=Panelmontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=-10 ... -80 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
85 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
85 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533390000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.