Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 100W, 1kOhm, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16024951
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZWS100911001KLX000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=ZWS100911001KLX000, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=22.3 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=165 mm, Nennleistung=100 W, Nennspannung (DC)=4.45 kV, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Löten, Montageart=Panelmontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=-10 ... -80 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
115,700 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
115,7 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.