Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 250mW, 100Ohm, 0.1%, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16025648
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA8AEB101V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=ERA8AEB101V, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=3.2 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,040 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,04 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,23*
2 Tage
50432
10
€ 14,99*
ab € 0,127*
€ 0,33*
5
€ 6,90*
ab € 0,141*
€ 0,51*
5
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,525*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,3755*
€ 0,7922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7922*
€ 0,94272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6788*
€ 0,80777
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5788*
€ 0,68877
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4855*
€ 0,57775
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4755*
€ 0,56585
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,4355*
€ 0,51825
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,4055*
€ 0,48255
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3755*
€ 0,44685
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,3766* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F2BTTD1000B
ab € 0,101*
Ähnlich
Vishay
TNPW1206100RBEEA
ab € 0,20*
Ähnlich
Vishay
TNPW1206100RBEEN
ab € 0,263*
Ähnlich
Yageo
RP1206BRD07100RL
ab € 0,127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.