Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 230VAC, 300VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16029517
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220S0231K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor, Typ=B72220S0231K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21.5 mm, Durchmesser=20 mm, Höhe=5.1 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=50.5 mm, Nennspannung (AC)=230 V, Nennspannung (DC)=300 V, Konformität mit Normen=CECC CQC S05/07 CSA IEC UL Listed VDE SEV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
3,330 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
3,33 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,62*
250
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,68*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 1,17*
1
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 1,22*
1 Tag
3168
1
€ 14,99*
ab € 0,313*
€ 1,464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.