Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 275VAC, 350VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16029541
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72205S0271K101
EAN/GTIN:
     5059043937083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor, Typ=B72205S0271K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, Durchmesser=5 mm, Höhe=4.3 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=33.5 mm, Nennspannung (AC)=275 V, Nennspannung (DC)=350 V, Konformität mit Normen=CECC CQC S05/07 CSA IEC UL Listed VDE SEV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,156*
10
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,221*
1 Tag
3889
1
€ 14,99*
ab € 0,0819*
€ 0,4544*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1448*
€ 0,4773*
5
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4773*
€ 0,56799
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2326*
€ 0,27679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2266*
€ 0,26965
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2078*
€ 0,24728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,773* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSR431K05DS
ab € 0,0712*
Ähnlich
Panasonic
ERZE05A431
ab € 0,0703*
Ähnlich
Panasonic
ERZV05D431
ab € 0,0559*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.