Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Metalloxid-Blockvaristor 70 kA 460 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16029550
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72260B0461K001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Metalloxid-Blockvaristor, Typ=B72260B0461K001, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=24 mm, Drehmoment max.=2.5 Nm, Höhe=100 mm, Isolationswiderstand min.=10 MΩ, Lagerungstemperatur max.=110 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=100 mm, Nenndurchmesser=60 mm, Nennspannung=460 V, Nennstrom=70 kA, Reaktionszeit=25 ns, Anschlussloch=M5, Serien=B722, Spannungsfestigkeit=≥2.5 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
282 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
282 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Metalloxid-Blockvaristor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 67,80*
€ 79,50*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 84,16*
€ 113,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.