Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 25VAC, 31VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16029649
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72207S0250K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor, Typ=B72207S0250K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=9 mm, Durchmesser=7 mm, Höhe=3.7 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=36 mm, Nennspannung (AC)=25 V, Nennspannung (DC)=31 V, Konformität mit Normen=CECC CQC S05/07 CSA IEC UL Listed VDE SEV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
10
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,203*
1
€ 6,90*
ab € 0,0714*
€ 0,3534*
1 Tag
2188
1
€ 14,99*
ab € 0,0741*
€ 0,3903*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2905*
€ 0,5205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5205*
€ 0,6194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4105*
€ 0,4885
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4005*
€ 0,4766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3605*
€ 0,429
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3505*
€ 0,4171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2905*
€ 0,3457
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERZV07D390
ab € 0,068*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.