Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 60VAC, 85VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16029722
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220S0600K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor, Typ=B72220S0600K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21.5 mm, Durchmesser=20 mm, Höhe=4.4 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=50.5 mm, Nennspannung (AC)=60 V, Nennspannung (DC)=85 V, Konformität mit Normen=CECC CQC S05/07 CSA IEC UL Listed VDE SEV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
2,8 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,61*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,5099*
€ 1,028*
1
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,03*
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 1,08*
2 Tage
312
1
€ 14,99*
ab € 0,302*
€ 1,422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,798*
€ 0,94962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,717*
€ 0,85323
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6799*
€ 0,80908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6299*
€ 0,74958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5999*
€ 0,71388
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5099*
€ 0,60678
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,084* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B72220S0600K551
ab € 0,609*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.