Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 150VAC, 200VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16029813
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72214S0151K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor, Typ=B72214S0151K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=15.5 mm, Durchmesser=14 mm, Höhe=4.4 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=43.5 mm, Nennspannung (AC)=150 V, Nennspannung (DC)=200 V, Konformität mit Normen=CECC CQC S05/07 CSA IEC UL Listed VDE SEV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2214*
€ 0,4159*
10
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,43*
1
€ 6,90*
ab € 0,242*
€ 0,614*
5
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,70*
2 Tage
6615
1
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4159*
€ 0,49492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4086*
€ 0,48623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3114*
€ 0,37057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2814*
€ 0,33487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2714*
€ 0,32297
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2214*
€ 0,26347
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.