Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalloxid-Blockvaristor 25 kA 275 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16030064
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72232B0271K001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Metalloxid-Blockvaristor, Typ=B72232B0271K001, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, Drehmoment max.=1 Nm, Höhe=55 mm, Isolationswiderstand min.=10 MΩ, Lagerungstemperatur max.=110 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=60 mm, Nenndurchmesser=32 mm, Nennspannung=275 V, Nennstrom=25 kA, Reaktionszeit=25 ns, Anschlussloch=M4, Serien=B722, Spannungsfestigkeit=≥2.5 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
57,600 g
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
57,6 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Metalloxid-Blockvaristor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,93*
€ 17,68*
1
€ 6,90*
ab € 13,89*
€ 19,72*
1
€ 6,90*
ab € 14,97*
€ 24,34*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 20,87*
€ 28,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.