Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 385VAC, 505VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16030118
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220S0381K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor, Typ=B72220S0381K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21.5 mm, Durchmesser=20 mm, Höhe=6.3 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=51 mm, Nennspannung (AC)=385 V, Nennspannung (DC)=505 V, Konformität mit Normen=CECC CQC S05/07 CSA IEC UL Listed VDE SEV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1600
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,64*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,4606*
€ 1,002*
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 1,13*
5
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,32*
1 Tag
10513
1
€ 14,99*
ab € 0,308*
€ 1,405*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,002*
€ 1,19238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8943*
€ 1,06422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,8206*
€ 0,97651
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6506*
€ 0,77421
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6206*
€ 0,73851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5706*
€ 0,67901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5406*
€ 0,64331
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4606*
€ 0,54811
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MPV20D621KNK
ab € 0,486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.