Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 35VAC, 45VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16030742
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72205S0350K101
EAN/GTIN:
     5059043925981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor, Typ=B72205S0350K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, Durchmesser=5 mm, Höhe=3.7 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=33.5 mm, Nennspannung (AC)=35 V, Nennspannung (DC)=45 V, Konformität mit Normen=CECC CQC S05/07 CSA IEC UL Listed VDE SEV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,350 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,35 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,119*
1
€ 6,90*
ab € 0,0699*
€ 0,1851*
10
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,202*
1 Tag
634
1
€ 14,99*
ab € 0,0815*
€ 0,4472*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2208*
€ 0,5416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5416*
€ 0,6445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4618*
€ 0,54954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3108*
€ 0,36985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2808*
€ 0,33415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2708*
€ 0,32225
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,708* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B72205S0350K111
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.