Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 75VAC, 100VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16030752
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72207S0750K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor, Typ=B72207S0750K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=9 mm, Durchmesser=7 mm, Höhe=3.6 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=36 mm, Nennspannung (AC)=75 V, Nennspannung (DC)=100 V, Konformität mit Normen=CECC CQC S05/07 CSA IEC UL Listed VDE SEV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
5000
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,169*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,1232*
€ 0,2685*
1 Tag
5124
1
€ 14,99*
ab € 0,0701*
€ 0,4096*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2685*
€ 0,31952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1852*
€ 0,22039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1772*
€ 0,21087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1632*
€ 0,19421
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MPV7D121KNK
ab € 0,0639*
Ähnlich
Panasonic
ERZV07D121
ab € 0,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.