Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 100mOhm 1% Dickschicht 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16030951
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8BWFR100V XXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Shunt
Shunt, Typ=ERJ8BWFR100V XXX, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.65 mm, Länge der Einheit=3.2 mm, Nennleistung=1 W, Temperaturkoeffizient (±)=100 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=100 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Isoliert=Ja, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,035 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,035 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3634*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8787*
€ 1,04565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7586*
€ 0,90273
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,6234*
€ 0,74185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5234*
€ 0,62285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4634*
€ 0,55145
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4534*
€ 0,53955
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3634*
€ 0,43245
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.