Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermistor PTC 15Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16032312
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59860C0120A070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistor, Typ=B59860C0120A070, B0/100=-888, B25/100=-888, B25/50=-888, B25/85=-888, Breite=11 mm, Höhe=14.5 mm, Lagerungstemperatur max.=45 °C, Lagerungstemperatur min.=-25 °C, Länge=-999, Nennspannung max.=230 V, Nennstrom=140 mA, Scheibendurchmesser=11 mm, Toleranz B-Wert (±)=-888, Widerstand bei 25 °C=15 Ω, Konformität mit Normen=IEC 60738-1 UL 1434 VDE 104843, Thermistortyp=PTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1,500 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533310000
Weitere Suchbegriffe: epcos ptc, kaltleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,81*
1
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,04*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 2,17*
1 Tag
2804
1
€ 14,99*
ab € 0,668*
€ 2,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.