Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16051789 Herst.-Nr.: MMB02070C2201FB200 EAN/GTIN: 5059040969667 |
| | |
|
| | |
| SMD-Widerstand, Typ=MMB02070C2201FB200, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=5.8 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung (DC)=350 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=2.2 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0207 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 2 mm | Nettogewicht: | 0,010 g | Tiefe: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0,01 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533210000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | € 6,90* | ab € 0,0377* | € 0,0541* | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0508* | € 0,0868* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,102* | € 0,206* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,07* | € 0,257* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|