Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 1W 47Ohm 1% 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16051893
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C4709FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=MMB02070C4709FB200, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=5.8 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung (DC)=350 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=47 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0207
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0529*
€ 0,0813*
2 Tage
71327
5
€ 14,99*
ab € 0,0607*
€ 0,2615*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1319*
€ 0,2739*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2739*
€ 0,32594
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2479*
€ 0,295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2149*
€ 0,25573
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1939*
€ 0,23074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1899*
€ 0,22598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1729*
€ 0,20575
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDU0470
ab € 0,0297*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDU0470
ab € 0,0158*
Ähnlich
RS Pro
1690353
ab € 20,38*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207FTDT47R
ab € 0,0544*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0207C-47RFT2
ab € 0,0463*
Ähnlich
Vishay
CMB02070X4709GB200
ab € 0,184*
Ähnlich
Vishay
CMB02070X4709GB200
ab € 0,168*
Ähnlich
Yageo
MMP100FRE47R
ab € 0,0973*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.