Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 1W 910Ohm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16055355
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000109100JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
Widerstand, Typ=PR01000109100JA100, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.5 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung=350 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=910 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±250 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,220 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,22 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand nennleistung 1 w, Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,34*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,1871*
€ 0,3897*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3897*
€ 0,46374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2782*
€ 0,33106
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2571*
€ 0,30595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2371*
€ 0,28215
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2271*
€ 0,27025
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1871*
€ 0,22265
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,7425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.