Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 1W 2.4kOhm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16055360
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000102401JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
Widerstand, Typ=PR01000102401JA100, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.5 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung=350 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=2.4 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±250 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,250 g
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
0,25 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand nennleistung 1 w, Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1441*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3105*
€ 0,3695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2281*
€ 0,27144
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2221*
€ 0,2643
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2041*
€ 0,24288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1911*
€ 0,22741
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.