Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 2W 20Ohm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16055392
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR02000202009JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
Widerstand, Typ=PR02000202009JA100, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=3.9 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=10 mm, Nennleistung=2 W, Nennspannung=500 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=20 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±250 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,525 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,525 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 0,0488*
€ 0,0682*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,2123*
€ 0,4364*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4364*
€ 0,51932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3985*
€ 0,47422
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3123*
€ 0,37164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2723*
€ 0,32404
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2623*
€ 0,31214
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2323*
€ 0,27644
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,2123*
€ 0,25264
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,364* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.