Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 3W 51Ohm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16055458
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR03000205109JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
Widerstand, Typ=PR03000205109JAC00, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=5.2 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=16.7 mm, Nennleistung=3 W, Nennspannung=750 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=51 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±250 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,160 g
Tiefe:
74 mm
Bruttogewicht:
1,16 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3126*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6919*
€ 0,82336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5884*
€ 0,7002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4526*
€ 0,53859
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4126*
€ 0,49099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4026*
€ 0,47909
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,3126*
€ 0,37199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.