Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 3W 5.1kOhm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16055481
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR03000205101JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Widerstand, Typ=PR03000205101JAC00, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=5.2 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=16.7 mm, Nennleistung=3 W, Nennspannung=750 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=5.1 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±250 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,300 g
Tiefe:
74 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,0768*
€ 0,285*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3187*
€ 0,7556*
1 Tag
1670
1
€ 14,99*
ab € 0,104*
€ 0,947*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7556*
€ 0,89916
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6322*
€ 0,75232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4587*
€ 0,54585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3987*
€ 0,47445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3887*
€ 0,46255
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3187*
€ 0,37925
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,778* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.