Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand 3W 2mOhm 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16057542
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     PBV-R002-F1-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Leistungswiderstand, Typ=PBV-R002-F1-1.0, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=4.45 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=17.5 mm, Länge der Einheit=22.5 mm, Nennleistung=3 W, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=2 mΩ, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±30 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 18,92*
€ 23,50*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 16,69*
€ 27,24*
1
€ 4,00*
ab € 20,30*
€ 28,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.