Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 600mW 100Ohm 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16059189
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C1000FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand, Typ=MBB02070C1000FCT00, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.5 mm, Nennleistung=600 mW, Nennspannung=350 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,220 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,22 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0218*
€ 0,0316*
5000
Frei Haus
ab € 0,0218*
€ 0,0438*
1
€ 6,90*
ab € 0,041*
€ 0,1327*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0636*
€ 0,1332*
1 Tag
unbekannt
1
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MBB02070C1000FRP00
ab € 0,0341*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.