Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16059227 Herst.-Nr.: MBB02070C3301FCT00 EAN/GTIN: 5059040729704 |
| | |
|
| | |
| Widerstand, Typ=MBB02070C3301FCT00, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.5 mm, Nennleistung=600 mW, Nennspannung=350 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=3.3 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/°C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IN | Höhe: | 2 mm | Nettogewicht: | 0,220 g | Tiefe: | 65 mm | Bruttogewicht: | 0,22 g | Breite: | 2 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533210000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0203* | € 0,0336* | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,0203* | € 0,0373* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,0744* | € 0,1714* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,0322* | € 0,4582* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,285* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|