Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 400mW 301Ohm 0.1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16059606
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB0207VD3010BC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Widerstand, Typ=MBB0207VD3010BC100, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.3 mm, Nennleistung=400 mW, Nennspannung=350 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=301 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4322*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8078*
€ 0,96128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7356*
€ 0,87536
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7156*
€ 0,85156
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6122*
€ 0,72852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6022*
€ 0,71662
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5422*
€ 0,64522
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,4322*
€ 0,51432
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.