Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 1W 15Ohm 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16059864
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBE04140C1509FC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
Widerstand, Typ=MBE04140C1509FC100, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=4.2 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=11.9 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung=500 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=15 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,750 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
0,75 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2942*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4833*
€ 0,57513
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4534*
€ 0,53955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4434*
€ 0,52765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4242*
€ 0,5048
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3942*
€ 0,4691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3742*
€ 0,4453
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2942*
€ 0,3501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.