| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16059908 Herst.-Nr.: MBE04140C2701FC100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Widerstand, Typ=MBE04140C2701FC100, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=4.2 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=11.9 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung=500 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=2.7 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/°C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CZ | Höhe: | 5 mm | Nettogewicht: | 0,750 g | Tiefe: | 75 mm | Bruttogewicht: | 0,75 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533210000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Widerstand |
| | |
| |