| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16059911 Herst.-Nr.: MBE04140C3601FC100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Widerstand, Typ=MBE04140C3601FC100, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=4.2 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=11.9 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung=500 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=3.6 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/°C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CZ | Höhe: | 4 mm | Nettogewicht: | 0,700 g | Tiefe: | 75 mm | Bruttogewicht: | 0,7 g | Breite: | 4 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533210000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Widerstand |
| | |
| |