Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand 1W 100mOhm 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16063606
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     SR10-0.1-1%
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand
Leistungswiderstand, Typ=SR10-0.1-1%, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Gehäusebreite=2.29 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=9.4 mm, Länge der Einheit=9.27 mm, Nennleistung=1 W, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=100 mΩ, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=-50 ... 100ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,900 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.