Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 5W, 4.7Ohm, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16064158
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     ACS5S 4R7 J TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
arcol drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=ACS5S 4R7 J TR, Betriebstemperatur, max.=275 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=3.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=13 mm, Nennleistung=5 W, Nennspannung (DC)=157 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=4.7 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,940 g
Tiefe:
73 mm
Bruttogewicht:
0,94 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Wirewound Resistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.