Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 100W, 220Ohm, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16068209
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS100 220R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 100w
Drahtwiderstand, Typ=HS100 220R J, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=24.1 mm, Länge der Einheit=65.2 mm, Nennleistung=100 W, Nennspannung (DC)=1.9 kV, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=220 Ω, Anschlussart=Löten, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Aluminiumgehäuse, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
95 g
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
95 g
Breite:
48 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 7,41*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,02*
€ 13,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.