Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 1W 1kOhm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16078497
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000101001JA100
EAN/GTIN:
     5059040935846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
Widerstand, Typ=PR01000101001JA100, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.5 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung=350 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±250 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,210 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,21 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Widerstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0902*
€ 0,2079*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0317*
€ 0,2138*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0614*
€ 0,2665*
1 Tag
1337
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0459*
€ 0,2911*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 25,00*
ab € 0,347*
€ 0,557*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2079*
€ 0,2474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1582*
€ 0,18826
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,1975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.