Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16078737 Herst.-Nr.: PR01000101003JA100 EAN/GTIN: 5059040935877 |
| | |
|
| | |
| Widerstand, Typ=PR01000101003JA100, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.5 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung=350 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±250 ppm/K Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IN | Höhe: | 2 mm | Nettogewicht: | 0,200 g | Tiefe: | 64 mm | Bruttogewicht: | 0,2 g | Breite: | 2 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533210000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,0801* | € 0,2098* | | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,0304* | € 0,2129* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0618* | € 0,4793* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,0462* | € 0,5004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|