Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 3W 2.7Ohm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16086268
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR03000202708JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
Widerstand, Typ=PR03000202708JAC00, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=5.2 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=16.7 mm, Nennleistung=3 W, Nennspannung=750 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=2.7 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±250 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,200 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1723*
€ 0,353*
10
€ 8,95*
ab € 0,113*
€ 0,442*
1
€ 6,90*
ab € 0,135*
€ 0,822*
1 Tag
1180
1
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,925*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3068*
€ 0,36509
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2723*
€ 0,32404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2423*
€ 0,28834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2223*
€ 0,26454
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2123*
€ 0,25264
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1723*
€ 0,20504
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.