Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 3W 560Ohm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16086540
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR03000205600JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
Widerstand, Typ=PR03000205600JAC00, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=5.2 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=16.7 mm, Nennleistung=3 W, Nennspannung=750 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=560 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±250 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,200 g
Tiefe:
76 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,0824*
€ 0,3783*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3224*
€ 0,7659*
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,78*
1 Tag
398
1
€ 14,99*
ab € 0,108*
€ 0,799*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7659*
€ 0,91142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6402*
€ 0,76184
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5124*
€ 0,60976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4724*
€ 0,56216
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4524*
€ 0,53836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4024*
€ 0,47886
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3224*
€ 0,38366
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.