Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 100Ohm 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16400715
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3296W-1-101LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmpotentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=3296W-1-101LF, Anzahl der Umdrehungen=25, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.83 mm, Höhe=11.55 mm, Länge=9.53 mm, Nennleistung=500 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=3296
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.