Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte-Adapter für Trimmer Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16434634
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     AD270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer
Trimmwiderstand
trimmer
Frontplatte-Adapter für Trimmer, Typ=AD270, Gesamtlänge=30.6 mm, Aufnahmeschaft=Adapter, Für den Einsatz mit=TC171R-3A-TC275-2A Trimmers
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
2,400 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
2,4 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533900000
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer Accessory
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,16*
€ 8,66*
€ 8,95*
ab € 6,06*
€ 9,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.