Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 1kOhm 330mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16435228
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PTC-10 L H01 102 A 2020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer-Potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=PTC-10 L H01 102 A 2020, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.8 mm, Durchmesser=10.3 mm, Höhe=12.1 mm, Länge=-888, Nennleistung=330 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Seite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PTC-10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,700 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: trimmer-potentiometer piher, trimmer potentiometer, Trimmpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.