Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 2.5kOhm 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16435281
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15NH05252A2020S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmpotentiometer, Typ=PT15NH05252A2020S, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=6 mm, Durchmesser=15 mm, Höhe=17.5 mm, Länge=-888, Nennleistung=250 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=2.5 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Seite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT-15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,57*
2 Tage
2039
7
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,58*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,3333*
€ 0,6024*
2
€ 6,90*
ab € 0,218*
€ 0,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6024*
€ 0,71686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4925*
€ 0,58608
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4625*
€ 0,55038
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4333*
€ 0,51563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4133*
€ 0,49183
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3833*
€ 0,45613
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,3333*
€ 0,39663
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,8072* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.