Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 1kOhm 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16435289
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15NV02102A2020S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmpotentiometer, Typ=PT15NV02102A2020S, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=15 mm, Höhe=6 mm, Länge=-888, Nennleistung=250 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT-15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,57*
1 Tag
1637
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,59*
Lager 115
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4116*
€ 0,7736*
1 Tag
10180
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,329*
€ 0,995*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7736*
€ 0,92058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6836*
€ 0,81348
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5711*
€ 0,67961
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5416*
€ 0,6445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4916*
€ 0,585
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4816*
€ 0,5731
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4116*
€ 0,4898
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,3208* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Piher
5208 SCHWARZ
ab € 0,102*
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.