Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 2.2kOhm 100mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16441448
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT6KV-222A2020---PM-
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer-Potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=PT6KV-222A2020---PM-, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=3.3 mm, Länge=-888, Nennleistung=100 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=2.2 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT-6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: trimmer-potentiometer piher, trimmer potentiometer, Trimmpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2738*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5066*
€ 0,60285
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,4866*
€ 0,57905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4358*
€ 0,5186
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4158*
€ 0,4948
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3838*
€ 0,45672
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3638*
€ 0,43292
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3538*
€ 0,42102
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,2738*
€ 0,32582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.