Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelaufnehmer 2% 5kOhm Wandmontage Lötpads IP50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490039
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     WAL 305 5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlwelle
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Winkelaufnehmer, Typ=WAL 305 5K, Betriebsspannung, max.=35 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Drehmoment einstellbar=1 Ncm, Empfohlener Betriebsstrom Schleifkontakt=1 µA, Kabellänge=-999, Linearität (±)=2 %, Toleranz=20 %, Widerstand=5 kΩ, Winkel – Elektrisch=340 °, Winkel – Mechanisch=360 °, Anschlussart=Lötpads, Art der Ausgabe Winkelaufnehmer=Resistiv, Montageart=Wandmontage, Schutzart=IP50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
7,800 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
7,8 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Wellen, positionsgeber, Angular Position Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,77*
€ 35,28*
€ 8,95*
ab € 24,66*
€ 35,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.