Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelaufnehmer 0.25% 5kOhm Wandmontage Kabelanschlussklemme IP63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490040
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     GL 60-5K0M150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Angular Position Sensor
Winkelaufnehmer, Typ=GL 60-5K0M150, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Drehmoment einstellbar=0.5 Ncm, Empfohlener Betriebsstrom Schleifkontakt=1 µA, Kabellänge=1 m, Linearität (±)=0.25 %, Toleranz=20 %, Widerstand=5 kΩ, Winkel – Elektrisch=150 °, Winkel – Mechanisch=360 °, Anschlussart=Kabelanschlussklemme, Art der Ausgabe Winkelaufnehmer=Resistiv, Montageart=Wandmontage, Schutzart=IP63
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
32 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 71,05*
€ 98,81*
Frei Haus
ab € 81,98*
€ 107,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.