Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelaufnehmer 2% 5kOhm Wandmontage Lötpads IP50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490044
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     WAL300-5K04A S331
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Angular Position Sensor
Winkelaufnehmer, Typ=WAL300-5K04A S331, Betriebsspannung, max.=35 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Drehmoment einstellbar=1 Ncm, Empfohlener Betriebsstrom Schleifkontakt=1 µA, Kabellänge=-999, Linearität (±)=2 %, Toleranz=20 %, Widerstand=5 kΩ, Winkel – Elektrisch=340 °, Winkel – Mechanisch=360 °, Anschlussart=Lötpads, Art der Ausgabe Winkelaufnehmer=Resistiv, Montageart=Wandmontage, Schutzart=IP50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
46 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 34,58*
€ 48,82*
Lager 115
Frei Haus
ab € 33,05*
€ 49,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.